Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körnersp. mitl. 600 Gr.08 MK 4 Röhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Körnersp. mitl. 600 Gr.08 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. 600 Gr.08 MK 4 Röhm
Körnersp. mitl. 600 Gr.08 MK 4 Röhm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4019208000169
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     5469
EAN/GTIN:
     4019208000169
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze
Mitlaufende Körnerspitze mit kleinem Gehäusedurchmesser

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Anwendung: Für alle Dreharbeiten, insbesondere zur Bearbeitung von Werkstücken, die einen kleinen Kopfdurchmesser erfordern.

Weitere Informationen:
Größe:
08
MK:
4
A:
75,5 mm
B:
42 mm
D:
20 mm
G:
31,267 mm
K:
25 mm
Drehzahl max.:
6300 min-1
H:
8,5 mm
Werkstück-Gewicht ca.:
800 kg
Rundlauffehler max.:
0,005 mm
Morsekegel MK:
4
Maß A:
75,5 mm
Maß B:
42 mm
Maß D:
20 mm
Maß G:
31,267 mm
Maß K:
25 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
800 kg
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze, Zubehör, Gehäusedurchmesser, mit, Mitlaufende, Körnerspitze, 3300, kleinem
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 181,70*
€ 210,17*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,64*
€ 210,18*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,67*
€ 211,16*
€ 4,90*
ab € 186,25*
€ 215,21*
Lager 7
2
Frei Haus
ab € 220,45*
€ 250,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,44*
€ 294,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,73*
€ 276,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,45*
€ 262,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 173,31*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 211,09*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 243,40*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,34*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 137,05*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 265,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.