Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FSP 600 * Farbspritzpistole


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FSP 600 * Farbspritzpistole
FSP 600 * Farbspritzpistole
FSP 600 * Farbspritzpistole
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4007430246103
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     601575000
EAN/GTIN:
     4007430246103
Suchbegriffe:
Farbspritzpistole
Lackierpistole
metabo farbspritzpistole
farbspritzpistole
Stufenlos einstellbar für Rund- und Breitstrahl
Luft- und Farbmengenregelung: zielgenauer, gleichmäßiger und hoher Farbauftrag für gute Arbeitsergebnisse


EURO und ARO/Orion Stecknippel 1/4", Kunststoff-Fließbecher 0,6 l, Düse Ø 1,5 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.6 kg
Luftbedarf:
240 l/min
Arbeitsdruck:
4.5 bar
Länge Verpackung:
19.000 cm
Breite Verpackung:
17.000 cm
Höhe Verpackung:
11.000 cm
Bruttogewicht:
0.612 kg
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,98*
€ 60,00*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 45,59*
€ 60,02*
€ 4,00*
ab € 48,46*
€ 60,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,90*
€ 62,27*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 55,47*
€ 67,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.