| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4007430241436 Herst.-Nr.: 625590000 EAN/GTIN: 4007430241436 |
| |
|
| | |
| Ultra-M-Technologie: intelligentes Batteriemanagement für langlebige Akkupacks mit 3-Jahresgarantie Patentierte "AIR COOLED"-Ladetechnologie Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden, für besonders lange Lebensdauer Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands Kein Memoryeffekt Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung Akkupack 36V; 1,5 Ah (6.25453): passend nur für Akku-Heckenschere AHS 36-65V und Akku-Bohrhammer BHA 36 LTX Compact
Weitere Informationen: | | Länge Verpackung: | 8.500 cm | Breite Verpackung: | 7.000 cm | Höhe Verpackung: | 16.000 cm | Bruttogewicht: | 0.603 kg | Spannung des Akkupacks: | 14.4 V | Kapazität des Akkupacks: | 4 Ah | AIR COOLED: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,70* | € 103,30* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,10* | € 103,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 85,05* | € 104,30* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,16* | € 104,64* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 93,98* | € 113,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|