Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76, Solo Version, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140843591
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F2003
EAN/GTIN:
     3165140843591
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Akku-Winkelschleifer GWS 10,8-76 V-EC / GWS 12V-76. Begeisterung pur – Der handlichste kleine Winkelschleifer. Handlich in jeder Situation – Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle. Schneller Arbeitsfortschritt dank leistungsstarkem EC Motor. Vielseitiger Einsatz in verschiedenen Materialien. Der erste 10,8 Volt Winkelschleifer. Einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung. Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge. Schnelles Abbremsen der Scheibe. Umfangreiches Zubehör von Bosch Professional erhältlich. L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F), L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP), 1 x Hartmetall - Trennscheibe Carbide Multi Wheel (2 608 623 011), 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku, 2 x Trennscheibe Expert for Inox (2 608 601 520)
Weitere Informationen:
Spannung:
10,8 V
Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Bohr-Ø:
10 mm
Gewicht mit Akku:
0,9 kg
Spindelgewinde:
M5
Bezeichnung:
Solo
Länge:
202.0 mm
Breite:
88.0 mm
Höhe:
105.0 mm
Akkuspannung:
10.8 V
Akkukapazität:
2.5 Ah
Nettogewicht:
0.509 kg
Bruttogewicht:
3.269 kg
Volumen:
0.019180 dm³
Abmessung Länge:
444 mm
Abmessung Breite:
357 mm
Abmessung Höhe:
121 mm
Spartenbezeichnung:
71
Herkunftsland:
DE
Positionierung:
Begeisterung pur - der handlichste kleine Winkelschleifer
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Schneiden von Kunststoff | Schneiden von Nichteisenmetall
Weitere Vorteile:
Der erste 10.8 Volt Winkelschleifer | Einfacher Scheibenwechsel durch neue Spindelarretierung | Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge | Schnelles Abbremsen der Scheibe | Umfangreiches Zubehör von Bosch Professional erhältlich
Lieferumfang:
L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F) | L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP) | 1 x Hartmetall - Trennscheibe Carbide Multi Wheel (2 608 623 011) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku | 2 x Trennscheibe Expert for Inox (2 608 601 520)
Servicekategorie:
A
1 Leerlaufdrehzahl:
19500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M5
Gewicht inkl. Akku:
0.9 kg
Bohrung, Ø:
10.0 mm
Schrupp-/Trennscheibe, Ø:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer 12v, akku winkelschleifer, bosch akku-winkelschleifer, Winkelschleifer & Metallbearbeitung, Kleine Winkelschleifer, GWS 10, 8-76 V-EC, Akku-Geräte, Winkelschleifer, Neuheiten, Fachhandels-Sondertypen
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
5
€ 4,79*
ab € 22,16*
€ 27,66*
5 Tage
103
Frei Haus
ab € 111,85*
€ 128,72*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 112,12*
€ 128,73*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 113,47*
€ 130,70*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 114,109*
€ 130,859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A019RD
ab € 76,82*
Zubehör
Bosch
1600A01B20
ab € 115,82*
Zubehör
Bosch
1600Z0002X
ab € 32,10*
Zubehör
Bosch
1600A00X79
ab € 40,02*
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,525*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.