Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GBM 13 HRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Bohrmaschine GBM 13 HRE
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140261678
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     601049603
EAN/GTIN:
     3165140261678
Suchbegriffe:
2-Gang-Bohrmaschine
4-Gang-Bohrmaschine
Elektro-Bohrmaschine
Elektrobohrmaschine
Bohrmaschine GBM 13 HRE. Das robuste Kraftpaket. Höchste Qualität und Robustheit durch geschnittene Zahnräder, Kugel- und Nadellager, sowie robustes Metallgetriebegehäuse. Meistert einfach alles durch das dreifach untersetzte Getriebe und das größte Drehmoment ihrer Klasse (60 Nm). Mit passendem Zubehör schafft sie selbst größte Bohrlochdurchmesser. Die Arbeit mit Lochsägen bis 80 mm oder das Rühren zäher Flüssigkeiten sind kein Problem. Steuerelektronik für exaktes Anbohren. Sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff. Einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker. Rechts-/Linkslauf, Zusatzhandgriff (1 612 025 020), Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,1 kg | 2.1 kg
Nennaufnahme:
550 W
Leerlaufdrehzahl:
0–550 min-1 | 0 – 550 U/min
Bohrfutterspannbereich:
1,5–13 mm
Max. Drehmoment:
60 Nm
Bohr-Ø in Stahl/Alu/Holz:
13/20/40 mm
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Bohr-Ø in Holz:
40 mm
Bohr-Ø in Alu:
20 mm
Nettogewicht:
2.691 kg
Bruttogewicht:
2.760 kg
Nennaufnahmeleistung:
550 W
Abgabeleistung:
285 W
Bohr-Ø Stahl:
13 mm
Volumen:
0.006800 dm³
Abmessung Länge:
340 mm
Abmessung Breite:
250 mm
Abmessung Höhe:
80 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Das robuste Kraftpaket
Unterteilung der Produktkategorien:
Bohrmaschine
Packung Breite:
250 mm
Packung Höhe:
80 mm
Einsatzbereiche:
Bohren in Beton | Bohren in eisenhaltigen Metallen | Bohren in Holz | Bohren in Kunststoff | Bohren in Nichteisenmetall | Bohren in Stein | Trockenbohren in Stein | Schrauben | Bürsten von Beschichtungsstoff | Bürsten von eisenhaltigen Metallen | Bürsten von Holz | Bürsten von Nichteisenmetall
Weitere Vorteile:
Steuerelektronik für exaktes Anbohren | Sicherer Halt durch stabilen, langen Zusatzhandgriff | Einfache Bedienung durch 2-Finger-Drücker | Rechts-/Linkslauf
Lieferumfang:
Zusatzhandgriff (1 612 025 020) | Zahnkranzbohrfutter 13 mm (1 608 571 062)
Servicekategorie:
C
Packung Länge:
340 mm
Packung L/B/H:
340x250x80 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Nenndrehzahl:
380 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
550 min-1
Nenndrehzahl, 1. Gang, bis:
380 min-1
Nenndrehmoment, 1. Gang:
5.0 Nm
Nenndrehmoment:
5.0 Nm
Drehmoment, max., 1. Gang:
60.0 Nm
Drehmoment, max.:
60.0 Nm
Bohr-Ø Alu, von:
20 mm
Bohr-Ø Alu:
20 mm
Bohr-Ø Holz, von:
40 mm
Bohr-Ø Holz:
40 mm
Bohr-Ø Stahl, von:
13 mm
Bohrfutter, Ausführung:
Zahnkranzbohrfutter
Spannung, elektrisch, bis:
230 V
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Weitere Suchbegriffe: Handbohrmaschine, 2-gang-bohrmaschine bosch, 2 gang bohrmaschine, Bohr- & Schlagbohrmaschinen, Bohrmaschinen, Bohrmaschine, GBM 13 HRE
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
49
Frei Haus
ab € 142,34*
€ 165,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,51*
€ 268,13*
€ 4,90*
ab € 239,91*
€ 273,55*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 246,79*
€ 276,61*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 257,36*
€ 289,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,22*
€ 344,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,87*
€ 333,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,12*
€ 314,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 607 019 925
ab € 21,81*
Zubehör
Bosch
2 607 010 535
ab € 12,75*
Zubehör
Bosch
2 608 522 129
ab € 6,91*
Zubehör
Bosch
2 608 522 130
ab € 7,35*
Zubehör
Bosch
2 608 522 131
ab € 7,50*
Zubehör
Bosch
2 608 522 127
ab € 12,41*
Zubehör
Bosch
2 607 002 564
ab € 15,88*
Zubehör
Bosch
2 607 002 563
ab € 12,52*
Zubehör
Bosch
2 607 002 566
ab € 14,09*
Zubehör
Bosch
2 607 002 565
ab € 15,43*
Zubehör
Bosch
2 607 019 926
ab € 17,46*
Zubehör
Bosch
2 607 010 538
ab € 10,24*
Zubehör
Bosch
2 607 010 539
ab € 51,48*
Zubehör
Bosch
2 607 002 568
ab € 14,53*
Zubehör
Bosch
2 607 002 567
ab € 21,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.