Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm
Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm
Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm
Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm
Stechbeitel SDS-plus, 175 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140086721
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608690006
EAN/GTIN:
     3165140086721
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel mit SDS-plus-Aufnahme für leichte Bohr- und Schlaghämmer. Gesamtlänge: 175 mm, Meißelschneide: 20 mm. Einsatz über SDS-plus-Meißelvorsatz oder direkt in SDS-plus-Hämmer mit Drehstopp.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0.134 kg
Bruttogewicht:
0.130 kg
Produkttext, ZB grau:
Stechbeitel
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0.000185 dm³
Abmessung Länge:
293 mm
Abmessung Breite:
42 mm
Abmessung Höhe:
15 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
175 x 20 mm
Gesamtlänge mm:
175
Meißelschneide mm:
20
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel 20mm, stechbeitel, Meißeln, Schlagwerkzeuge SDS-plus, Schlagwerkzeuge für leichte Bohr- und Schlaghämmer, Meißel mit SDS-plus-Aufnahme, Stechbeitel SDS-plus
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
37
1
€ 5,90*
ab € 17,84*
€ 23,58*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 17,93*
€ 23,59*
4 Tage
18
1
€ 5,50*
ab € 18,90*
€ 24,79*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 19,33*
€ 25,29*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 21,83*
€ 27,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,53*
€ 32,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.