Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

EVO - PRODUCTS Industriesauger EP 1036 Kippwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EVO - PRODUCTS Industriesauger EP 1036 Kippwagen
EVO - PRODUCTS Industriesauger EP 1036 Kippwagen
Artikel-Nr.:
     7EW-5004059.0100
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     151-1040
EAN/GTIN:
     4250128200653
Suchbegriffe:
Allessauger
Allzwecksauger
Feinstaubsauger
Gewerbesauger
EVOTEC-Hochleistungs-Industriesauger, Standard

- Für härteste Einsätze in Industrie und Gewerbe
Äußerst robust durch hochwertigen V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter und Filterkammer.
Geprüfte Sicherheit in den Staubklassen M, H, M/B1 und H/B1.
Made in Germany.
- Hohe Benutzerfreundlichkeit
Zyklonabscheider zum besseren Vorabscheiden.
Einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut.



Hochleistungs-Industriesauger 3 x 1200 W
- Sehr hohe Saugleistung
3,5 m elektrisch ableitfähiger Saugschlauch mit Universalschrägrohrdüse Ø 50 mm.
Ausstattung mit Späne-Trennsystem möglich.
Weitere Informationen:
Spannung:
230 V
Abb.:
2
LxBxH:
600x500x1050 mm
Gewicht ca.:
60 kg
Mod.:
1036 Kipp
Leistung max.:
3x1200 W
Luftfördermenge max.::
8550 l/min
Unterdruck max.:
230 mbar
Schmutzbehälter max.:
120 l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 7
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.767,71*
17 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.786,34*
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.896,43*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 2.027,66*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.767,71*
€ 2.103,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 10,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG