Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Computerstation 1500x700 mit Anbautisch schw/tür.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Computerstation 1500x700 mit Anbautisch schw/tür.
Artikel-Nr.:  7EP-30946636
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784326896
Suchbegriffe:
Anbautisch
E-PLUS Computerstation E-PLUS Computerschrank Zur sicheren und geschützten Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware. Die Geräte sind vor Staub und Schmutz sowie vor fremdem Zugriff perfekt geschützt. bestehend aus: Computerschrank "RS-Desktop" kombiniert mit Anbautisch Modul 1500 Multiplexplatte B 1500xT 700xH 40 mm mit Funktionstraverse und Fußpaar, Tischhöhe 730-800 mm, nach Wahl links oder rechts vom Schrank montierbar (bei Mod. Desktop mit Rolltür nur Montage rechts möglich).
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/türkis
WG-Nr.:
6303
... > Betriebseinrichtungen > E-PLUS Computerschrank > E-PLUS Computerstation
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 1.564,84*
12 Tage
Frei Haus
€ 1.564,85*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,84*
€ 1.862,16
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG