Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbautisch Modul links 1500 mm schwarz/türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Anbautisch Modul links 1500 mm schwarz/türkis
Artikel-Nr.:  7EP-30946632
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784326919
Suchbegriffe:
Anbautisch
Anbautisch Modul 1500 E-PLUS Computerschrank Zur sicheren und geschützten Unterbringung empfindlicher Computer-Hardware. Die Geräte sind vor Staub und Schmutz sowie vor fremdem Zugriff perfekt geschützt. Multiplexplatte B 1500xT 700xH 40 mm mit Funktionstraverse und Fußpaar, Tischhöhe 730-800 mm, nach Wahl links oder rechts vom Schrank montierbar (bei Mod. Desktop mit Rolltür nur Montage rechts möglich)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbau links
Farbe:
schwarz/türkis
WG-Nr.:
6303
... > Betriebseinrichtungen > E-PLUS Computerschrank > Anbautisch Modul 1500
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
Frei Haus
€ 350,89*
12 Tage
Frei Haus
€ 350,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,89*
€ 417,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG