Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hocker BISTRO H=960mm chrom/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Hocker BISTRO H=960mm chrom/Buche
Artikel-Nr.:  7EP-30704156
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163303398
Suchbegriffe:
Hocker
Barhocker BISTRO in exclusivem Design. Stabiles, verchromtes Gestell mit Fußring und massivem schwarzen Sockel. Sitzfläche sowie kombinierte Rücken- und Armlehne aus mehrfach verleimten Schichtbuchenholz, oberflächenversiegelt. Sitz in Buche natur. Gesamthöhe: 960 mm Sitzhöhe: 760 mm Sitzfläche: Ø 450 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:Buche
Gestell:chrom
WG-Nr.:6716
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Bistrotische, - stühle > Barhocker BISTRO
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 132,99*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 133,00*
Reidl 4 Tage Frei Haus € 149,16*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 181,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  132,99* €  158,26 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG