Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch 1200x800 mm chrom/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Tisch 1200x800 mm chrom/lichtgrau
Artikel-Nr.:  7EP-30704105
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163300403
Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell chrom Stabiles Stahlrohrgestell in chrom, Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm. Höhenstellschrauben in den Füßen. Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet. Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Ausführung:Rechtecktisch
LxBxH:1200x800x720 mm
Schnelllieferprogramm:Ja
WG-Nr.:6716
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Mehrzwecktische > Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell chrom
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 5,80* € 123,99*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 124,00*
Reidl 5 Tage Frei Haus € 129,90*
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 157,79*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  123,99* €  147,55 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Tisch 1600x800 mm chrom/lichtgrau
k.A.
€ 192,86* € 229,50
Ähnlich
Tisch 800x800 mm chrom/lichtgrau
k.A.
€ 117,97* € 140,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG