Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:  7EP-30704102
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163300373
Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau Stabiles Stahlrohrgestell, Rahmen (verschweißt) 30x30x20 mm, einbrennlackiert lichtgrau (RAL 7035). Höhenschrauben in den Füßen, Tischplatte aus melaminharzbeschichteter E1-Spanplatte lichtgrau, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Kante, gerundet. Lieferung erfolgt zerlegt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rechtecktisch
LxBxH:
1800x800x720 mm
Schnelllieferprogramm:
Ja
WG-Nr.:
6716
... > Büro- und Kantineneinrichtungen > Mehrzwecktische > Stahlrohrtisch lichtgrau, Gestell lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Tische
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 124,00*
12 Tage
€ 7,90*
€ 124,95*
4 Tage
Frei Haus
€ 163,55*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,00*
€ 147,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG