Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Anbau-Verbandschrank ultr aTOP-LOCKER"022"grün, m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Anbau-Verbandschrank ultr aTOP-LOCKER"022"grün, m.
Artikel-Nr.:  7EP-30653418
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4030281056300
Anbau-Verbandschrank ultra TOP-LOCKER "022" mit Füllsortiment DIN 13157 Verbandschrank mit Sicherheits-Zylinderschloss, aus Qualitäts-Feinblech
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Maße:
420x490x200 mm
Schnelllieferprogramm:
Ja
WG-Nr.:
6628
... > Krankentransportgeräte > ultraTOP-LOCKER "022"/"023" > ultra TOP-LOCKER "022"
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 134,55*
12 Tage
€ 7,90*
€ 134,90*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG