Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bandstahl-Hocker 4 Beine H550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
Bandstahl-Hocker 4 Beine H550 mm
Artikel-Nr.:  7EP-30561016
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025002238875
Bandstahl-Hocker, vierbeinig - Sitzgelegenheiten aus formgepresstem Bandstahl - Sehr stabile und robuste Ausführung - Rundsitz-Ø 350 mm in Holz, mehrschichtig verleimt und naturlackiert - Gestell pulverbeschichtet RAL 9011 graphitschwarz
Weitere Informationen:
Sitzhöhe:550 mm
Schnelllieferprogramm:Ja
WG-Nr.:6501
... > Bandstahl-Hocker, Montage-Rollhocker > Bandstahl-Hocker > Hocker, vierbeinig
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage € 6,80* € 55,50*
Jesse 11 Tage € 7,90* € 55,87*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 58,82*
Reidl 4 Tage € 4,95* € 59,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  55,50* €  66,05 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H450 mm
k.A.
4025002238851
€ 56,29* € 66,99
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H500 mm
k.A.
4025002238868
€ 66,80* € 79,49
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H600 mm
k.A.
4025002238882
€ 58,04* € 69,07
Ähnlich
Bandstahl-Hocker 4 Beine H650 mm
k.A.
4025002238899
€ 61,34* € 72,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG