Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mini-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Mini-Box
Artikel-Nr.:  7EP-30407737
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4003866408610
Alu-Transport-Box, nicht stapelbar Sicher, sauber und geschützt verstauen. Geeignet für die Unterbringung von Werkzeugen, empflindliche Geräten, Service- und Montageausrüstungen usw. - Hochfeste, korrosionsbeständige Alu-Legierung - Staub- und Spritzwassergeschützt - Edelstahlscharniere - Umlaufende Deckeldichtung - Abschliessbar durch Klappverschlüsse mit Steckschlössern - Federfallgriffe mit Kunststoffummantelung (ausgenommen Mod. Mini-Box nur mit einem Griff an der Vorderseitea9 - Deckel selbsthaltend Hinweis: Kombinationsmöglichkeiten sind abhängig von den Boxhöhen. Unter Umständen müssen z. B. Teile des Trennwandsets gekürzt oder eine Lage des Würfelschaumsets weggelassen werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
Mini-Box
Außenmaße LxBxH:
600x400x240 mm
Innenmaße LxBxH:
550x350x220 mm
Inhalt:
42 l
Gewicht:
4,0 kg
Schnelllieferprogramm:
Ja
WG-Nr.:
6417
... > Alu-Transport-Box > Alu-Transport-Boxen, nicht stapelbar > Alu-Transport-Boxen
Weitere Suchbegriffe: Zarges
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Wemag
pro Stück
€ 5,80*
€ 86,91*
9 Tage
pro Packung
Frei Haus
€ 86,92*
12 Tage
pro Stück
€ 7,90*
€ 87,28*
4 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 88,82*
5 Tage
pro Stück
€ 7,25*
€ 89,29*
Menge:  Stück  
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
€ 43,57*
€ 51,85
Zubehör
k.A.
€ 13,49*
€ 16,05
Zubehör
k.A.
€ 13,70*
€ 16,30
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG