Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NT-Box Flatpack RAL 7035 H600x B570x T500 mm 12 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Wemag
NT-Box Flatpack RAL 7035 H600x B570x T500 mm 12 HE
Artikel-Nr.:  7EP-30323566
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163430520
NT-Flatpack Das kostengünstige und modular aufgebaute Wandgehäusesystem. Vorteile: Maximale Einsparung im Transportvolumen und Lagerfläche. Effiziente und schnelle Montage vor Ort in nur 4 Arbeitsschritten durch 1 Person.
Weitere Informationen:
Ausführung:NT-Box Flatpack
HxBxT:600x570x500 mm
Höheneinheiten:12
Schnelllieferprogramm:Ja
WG-Nr.:6376
... > Betriebseinrichtungen > Netzwerk- und Serverschränke > NT-Flatpack
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag 15 Tage Frei Haus € 217,99*
Jesse 11 Tage Frei Haus € 218,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Wemag
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  217,99* €  259,41 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 6,80*
ab € 75,00*€ 5,80*
ab € 140,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG