Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Vliesbeschichtung für Dachunterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Wemag
Vliesbeschichtung für Dachunterseite
Artikel-Nr.:  7EP-30306886
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163175254
Materialcontainer-Kombination, Typ 1-6 Aus Grundmodellen zu Großräumen zusammengestellt. Entweder frachtgünstig verzinkt, zerlegt oder als vormontierte Module in verzinkt oder zusätzlich lackiert in jedem RAL-Farbton. **Außenwandlackierung in allen Standard RAL-Farbtönen, Sonderfarbtöne u. Leuchtfarben auf Anfrage. Die Innenhöhe bei Materialcontainer ohne Fussboden beträgt 2080 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachunterseite mit Vliesbeschichtung
Typ:
1
LxTxH außen:
2100x1140x2150 mm
LxTxH innen:
2000x970x2000 mm
Dachmodule:
1
WG-Nr.:
6395
... > Materialcontainer > Materialcontainer-Kombination > Typ 1-6
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Wemag
€ 5,80*
€ 106,00*
12 Tage
€ 7,90*
€ 116,00*
Preise von Wemag
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Wemag
Versand von Wemag
Lieferzeit:16 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,80*
ab € 75,00*
€ 5,80*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Wemag
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG