Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON VR 105 AE 500ml SD Scheibenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEROSON VR 105 AE 500ml SD Scheibenreiniger
TEROSON VR 105 AE 500ml SD Scheibenreiniger
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA5010266004938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5010266004938
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterputzmittel
Glasreiniger
sidolin glasreiniger 500ml
fensterputzmittel
Intensiv Scheiben-Reiniger

Vielseitig verwendbarer Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum. • Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer usw. • Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen sowie Insekten- und Vogelverschmutzungen • Auch zum Reinigen von Polstern geeignet • Einfach in der Anwendung: aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit saugendem Papier abwischen, fertig. Schaum kann auch mit klarem Wasser abgespült werden

Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Werks-Nr.:
150030
GHS:
NONE
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fensterputzmittel sidolin, Teroson, Kfz, Intensiv, Produkte, Scheiben-Reiniger
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 7,98*
€ 8,32*
1 Tag
3
3
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 8,44*
4 Tage
4
1
€ 5,39*
ab € 8,12*
€ 8,46*
1
€ 4,95*
ab € 8,37*
€ 8,75*
Lager 7
51
12
Frei Haus
ab € 9,46*
€ 9,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,01892* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 116,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.