| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163793236 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163793236 |
| |
|
| | |
| Hebeband Hebebänder aus Polyester (PES) DIN EN 1492-1. • GS-geprüft • Tragfähigkeit farbcodiert • 2-lagige Ausführung • Schlaufen mit Polyesterverstärkung • Gurtband formstabilisiert und verstreckt (minimale Dehnung), appretiert (daher oberflächenschonend) • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit Weitere Informationen: | | Länge: | 4 m | Bandbreite: | 120 mm | Farbcodierung: | grau | Max. Tragfähigkeit einfach direkt: | 4000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 24,57* | € 33,75* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 26,00* | € 34,05* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,114* | € 34,194* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 26,18* | € 34,34* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,29* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 4.000 Millimeter (ab € 0,00655* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|