| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4332163773160 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163773160 |
| |
|
| | |
| Ratschen-Zurrgurt 4 t, einteilig, blau Gurtbreite 50 mm, 4000 daN zulässige Zugkraft in der Umreifung, GS-geprüft, DIN-EN 12195-2. Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 1-teilig 50 mm / 6 m, ratschenzurrgurt, ratschenzurrgurt einteilig, QR4029912, Anschlagmittel, Ladungssicherungen, Ratschengurt, Ratschen-Zurrgurt, Gurte, Gurt |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,68* | € 12,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,57* | € 12,95* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,56* | € 12,98* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,85* | € 12,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 9,6795* | € 13,0595* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 6.000 Millimeter (ab € 0,0016* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|