Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Rundschnüre 25mm/1m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PU-Rundschnüre 25mm/1m
PU-Rundschnüre 25mm/1m
PU-Rundschnüre 25mm/1m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163191636
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     110285
EAN/GTIN:
     4332163191636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Dichtungsrundschnur
Polyurethan-Rundschnüre

Produktbeschreibung
Zum Hinterfüllen von Dehnungs- und Konstruktionsfugen.
Offenzelliger Polyurethanschaum, nicht saugend und verrottungsfest.
Anwendungsgebiet
Verhindert die Bildung von Dreiecksfugen beim Einsatz von spritzbaren Dichtstoffen.
Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +100 °C.
Hohe Stauchhärte, im Karton verpackt, Baustoffklasse B3, grau.

Weitere Informationen:
Ausführung:
25 mm Ø
Ausführung Ø x Länge:
25 mm x 1 m
Weitere Suchbegriffe: Rundschnur, Stopfbuchspackung, pe rundschnur, rundschnur, rundschnur grau, Polyurethan-Rundschnüre, Sanitär-Silikon, Rundschnüre, Naturstein-Silikon, Füllstoffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
100
€ 6,99*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
1 Tag
100
100
€ 4,90*
ab € 0,28*
€ 0,37*
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,28*
€ 0,37*
100
€ 4,90*
ab € 0,27*
€ 0,37*
2 Tage
100
100
€ 4,95*
ab € 0,29*
€ 0,39*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,37*
€ 0,44
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,35*
€ 0,42
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,33*
€ 0,39
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,28*
€ 0,33
pro Meter
1 Meter enthält 1.000 Millimeter (ab € 0,00028* pro Millimeter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.