| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784464956 Herst.-Nr.: 4317784464956 EAN/GTIN: 4317784464956 |
| | | |
|
| | |
| 2K-PUR-Kleber E-COLL • Produktbeschreibung Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit, auch Kunststoffe. • Anwendungsgebiete Dauerhaftes Verbinden von Metall, Holz, und Kunststoff. Wird zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen, Dachständern eingesetzt. Auch für die Reparatur an Kunststoffteilen. Nach ca. 10 bis 30 Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich. • Technische Kenndaten Nicht tropfend. Witterungs- und alterungsbeständig. Extrem hohe Festigkeiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 50-ml-Doppelkammerkartusche | GHS: | GHS07 GHS08 | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Hochtemperaturkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, PU-Kleber, komponentenkleber e-coll, komponentenkleber, komponentenkleber 50ml, Verarbeitungsgeräte, für, Füllstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, PUR-Kleber, Flüssigmetall, Schnell-Epoxyd-Kleber, Methylacrylat-Kleber |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 8,32* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,70* | € 8,55* | | | | Lager 7 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,78* | € 8,64* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 6,7889* | € 8,6589* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,88* | € 9,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1356* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 103,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|