Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Fachboden verzinkt 150kg 500 mm VE 2 FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784443296
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784443296
EAN/GTIN:
     4317784443296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Zusatzböden 2er-Pack für Steckregalsytsem-Set, verzinkt, Tiefe 400 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden, fachboden 500mm tiefe, Regalböden, Fachboden-Regale, SCHULTE, Lagertechnik, -Fachboden-Regale, -Format-Steckregale, Regale, FORMAT, Steckregale, Fachböden
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
51
pro Packung
€ 4,79*
ab € 29,22*
€ 40,62*
1 Tag
60
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,21*
€ 40,67*
1 Tag
60
pro Packung
€ 4,90*
ab € 29,89*
€ 41,55*
8 Tage
60
pro Packung
€ 4,30*
ab € 33,35*
€ 47,60*
1 Tag
60
pro Stück
€ 8,50*
ab € 35,66*
€ 49,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,62*
€ 48,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,26*
€ 47,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,40*
€ 44,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,10*
€ 42,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,47*
€ 41,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,22*
€ 34,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 14,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.