Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU Sanitär Silikon 310ml grau E-COLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EU Sanitär Silikon 310ml grau E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml grau E-COLL
EU Sanitär Silikon 310ml grau E-COLL
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4317784349543
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784349543
EAN/GTIN:
     4317784349543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aquarium-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitär-Silikon

• Produktbeschreibung
Einkomponentige, fungizide (pilzhemmende) Fugendichtungsmasse für Sanitärräume, Badezimmer und Küchen.
• Anwendungsgebiete
Fugenabdichtungen in feuchten Räumen.
Anschlussfugen in Küchen.
Montage und Abdichtung von Duschkabinen und Saunen.
Topdichtung bei Verglasungsarbeiten, nicht geeignet für Aquarien.
• Produkteigenschaften
Sehr gut verarbeitbar.
Schnelle Hautbildung.
Optimale Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien.
Sehr gute Haftung auf Glas, Emaille, Fliesen.
Schimmelpilzhemmend.
Technische Kenndaten
– essigvernetzend –
Basis: Polysiloxan.
Hautbildung: ca. 7 Min. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Aushärtungsgeschwindigkeit: 2 mm/24 Std. (bei 20 °C und 65 % R. F.).
Temperaturbeständigkeit: –60 °C bis +180 °C.

Auslieferung der Farbe braun erfolgt in Soudal-Aufmachung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
310-ml-Kartusche
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, silikon 310ml grau e - coll, aquarium silikon, aquarium-silikon 310 ml, Polyurethan-Rundschnüre, Fugendichtband, Rundschnüre, Naturstein-Silikon, Füllstoffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1104
12
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,10*
1 Tag
1104
24
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 5,07*
12
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 5,10*
1 Tag
1104
12
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 5,17*
Lager 7
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 3,98*
€ 5,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01284* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 62,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4332163285724
ab € 36,90*
Zubehör
k.A.
4332163285717
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.