| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4317784349024 Herst.-Nr.: 4317784349024 EAN/GTIN: 4317784349024 |
| | |
|
| | |
| Sekundenkleber • Produktbeschreibung Klebt glatte und poröse Werkstoffe in Sekundenschnelle. • Anwendungsgebiete Porzellan, Keramik, Holz, Leder, Gummi, Plastik, PVC, Polystyrol, Glas, Metall, Kork u. v. a. • Technische Kenndaten Temperaturbeständigkeit: –50 °C bis +80 °C. Beständig gegen kurzzeitige Einwirkung von Wasser. Klebespalt: 0,05 bis 0,1 mm, handfest zwischen 3 und 30 Sekunden (abhängig vom zu verklebenden Werkstoff). Aushärtung: durch Luftfeuchtigkeit. Viskosität: 90 bis 140 mPas. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-g-Tube | 3-g-Tube SB | Temperaturbeständigkeit: | –50 °C bis +80 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber tube 3g, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff 3g, Kleber, Klebstoffe, QR4030077, Sprühkleber |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,80* | € 3,61* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | 27 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 3,69* | | | | Lager 7 | | | | 10 | | € 4,79* | ab € 2,81* | € 3,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Gramm (ab € 0,93667* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|