| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4250560514813 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250560514813 |
| |
|
| | |
| Handfeger Prestige • Erhätlich als kurzer Industriehandfeger, 29 cm oder als Langstielhandfeger, 45 cm • Eingebettete weiche PET-Einlage für feinen Schmutz • Außenkranz mit stärkeren Elaston-Borsten in Profi-Brush-Optik, für groben Schmutz Weitere Informationen: | | Ausführung: | kurzer Stiel | Länge: | 29 cm | Nr.: | 210200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,89* | € 2,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,36* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,01* | € 2,37* | | | | | 31 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,49* | € 2,60* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,29* | € 2,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|