Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitkegel rot/weiß 500mm Schake


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitkegel rot/weiß 500mm Schake
Leitkegel rot/weiß 500mm Schake
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4250384704070
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     3L500
EAN/GTIN:
     4250384704070
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Verkehrsleitkegel, leichte Ausführung

Robuste PVC-Ausführung
Orange, tagesleuchtend mit weiß lackierten Ringen.
3 Größen erhältlich
320 – 500 – 750 mm (Standard ist 500 mm).
Nur für den innerbetrieblichen Einsatz

Weitere Informationen:
Ausführung:
mit 2 weißen Streifen
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
500 mm
Gewicht ca.:
1,20 kg
Innen-Ø unten:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm schake, leitkegel 50 cm, leitkegel, Absperrketten, Ketten, Ketten-Absperrpfosten, Absperrungen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
331
10
Frei Haus
ab € 8,59*
€ 10,82*
1
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,81*
3 Tage
331
1
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,89*
9 Tage
288
1
€ 4,30*
ab € 8,63*
€ 12,33*
Lager 7
63
1
€ 4,79*
ab € 12,59*
€ 17,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
3L500RS2
ab € 11,23*
Ähnlich
Schake
3L750RS2
ab € 29,43*
Ähnlich
Schake
3L530TL2
ab € 32,63*
Ähnlich
Schake
3L730TL2
ab € 56,15*
Ähnlich
Schake
ab € 7,24*
Ähnlich
Schake
ab € 10,61*
Ähnlich
Schake
3L320B
ab € 7,31*
Ähnlich
Schake
3L500B
ab € 10,62*
Ähnlich
Schake
ab € 7,24*
Ähnlich
Schake
ab € 10,54*
Ähnlich
Schake
ab € 28,68*
Ähnlich
Schake
3L320G
ab € 7,29*
Ähnlich
Schake
3L500G
ab € 11,62*
Ähnlich
Schake
3L750G
ab € 28,59*
Ähnlich
Schake
ab € 28,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.