| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569228954 Herst.-Nr.: TS0030 EAN/GTIN: 4053569228954 |
| |
|
| | |
| Geldkassette Standard
• Robuste Kassette aus lackiertem Stahl Nahtlos gezogen, Griff vernickelt. Deckel mit Schaumstoffeinlage. Münzgeldeinsatz aus Kunststoff. • Sicherheitszylinderschloss 2 Schlüssel im Lieferumfang. • Garantie: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Gewicht: | 0,80 kg | Maße B x T x H: | 200 x 160 x 90 mm | Maße HxBxT: | 200x160x90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,70* | € 17,28* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,53* | € 17,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 14,68* | € 18,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 13,47* | € 18,63* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,51* | € 21,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|