Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer schwere Form Stahlblech verz. 12 l
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569220316
Hersteller:
     Zhejang Willing Foreign
Herst.-Nr.:
     ZWFT2
EAN/GTIN:
     4053569220316
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer, verzinkt

• Ausführung
Material: verzinkt.
Mit Holzgriff.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
ca. 0,45 mm
Inhalt ca.:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer verzinkt, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, verzinkt, Eimer, Betriebsmittel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
674
10
Frei Haus
ab € 7,19*
€ 9,22*
Lager 7
573
1
€ 4,79*
ab € 7,10*
€ 9,91*
1 Tag
674
1
€ 7,90*
ab € 7,10*
€ 9,91*
1 Tag
674
1
€ 4,90*
ab € 7,12*
€ 9,94*
5 Tage
674
1
€ 4,30*
ab € 7,10*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Milliliter (ab € 0,0006* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.