Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Eimer leichte Form Stahlblech verz. 12 l
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4053569220309
Hersteller:
     Zhejang Willing Foreign
Herst.-Nr.:
     ZWFT1
EAN/GTIN:
     4053569220309
Suchbegriffe:
Baueimer
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Baueimer, verzinkt

• Ausführung
Material: verzinkt.
Mit Holzgriff.

Weitere Informationen:
Materialstärke:
ca. 0,35 mm
Inhalt ca.:
12 l
Weitere Suchbegriffe: Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer verzinkt, haushaltseimer 12l, haushaltseimer, verzinkt, Eimer, Betriebsmittel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
521
20
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 5,87*
Lager 7
443
1
€ 4,79*
ab € 4,57*
€ 6,92*
1 Tag
523
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 6,92*
1 Tag
521
1
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,95*
4 Tage
527
1
€ 4,30*
ab € 4,57*
€ 6,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
1 Stück enthält 12.000 Milliliter (ab € 0,00039* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.