| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569091602 Herst.-Nr.: BBAsbest01 EAN/GTIN: 4053569091602 |
| |
|
| | |
| Big Bags für die Asbest-Entsorgung, beschichtet • Einsatzbereich Optimal für den Transport und Lagerung von Schüttgütern wie Kies, Sand, Aushub, Getreide und andere granulierten oder pulverisierten Materialien. • Robuste Quallität Kunststoffgewebe, witterungsbetändig, reißfest und UV-beständig. • Sicherheitsfaktor: 5:1 • Asbestlogo (2-farbig) aufgedrucktAusführung: Oben mit Schürze 800 mm, 4 Hebeschlaufen 300 mm freie Länge. Weitere Informationen: | | Maße: | 900 x 900 x 1100 mm | Maße LxBxH: | 900x900x1100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,83* | € 12,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,71* | € 12,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,60* | € 12,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,57* | € 12,74* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,71* | € 13,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|