| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4053569011631 Herst.-Nr.: BM 60-1 EAN/GTIN: 4053569011631 |
| |
|
| | |
| Panoramaspiegel 90° • Spezialist für den fließenden Verkehr Optimale Sicht an der Ecke zweier aufeinanderstoßender Verkehrswege zur Nutzung der gewohnten Breite des innerbetrieblichen Verkehrs. • Nur Wandmontage möglich! * Empfohlene Richtwerte. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,6 kg | Spiegelgröße: | 600 mm | Beobachtungsabstand ca. *: | 10–15 m | Beobachtungsabstand ca.*: | 10–15 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,34* | € 45,87* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,36* | € 47,65* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,57* | € 48,61* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,29* | € 49,38* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 42,94* | € 53,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|