Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS ölfest
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS ölfest
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS ölfest
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4046436000234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 405 TKS Profiline

Universal-Hochleistungssprühgerät. • Max. Betriebsdruck 6 bar • Füllinhalt 5 Liter • Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • TÜV- und GS-geprüft • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Schlauchanschluss imBehälterboden • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit integrietertem Kompressoranschluss • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° • Mit Infokarten und Halterung für Infokarten • Schlauch 1,35 m • Länge Sprührohr 50 cm

Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Stahl, Gartenzubehör, ölfest, 405, Profiline, TKS
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 173,01*
€ 191,07*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 173,01*
€ 191,07*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 178,85*
€ 208,72*
Frei Haus
ab € 195,08*
€ 219,92*
Lager 7
5
Frei Haus
ab € 204,56*
€ 224,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,25*
€ 245,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,56*
€ 243,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.