Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Folie 200 mm giftige Stoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warnschild Folie 200 mm giftige Stoffe
Warnschild Folie 200 mm giftige Stoffe
Warnschild Folie 200 mm giftige Stoffe
Warnschild Folie 200 mm giftige Stoffe
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589020895
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     210164
EAN/GTIN:
     4044589020895
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen

Diese Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht der lieferbaren Ausführungen und Mengen je Bogen oder Rolle

Zeichengröße Lieferform Nutzen
15 mm SL Bogen 114 Stück
25 mm SL Bogen 44 Stück
50 mm SL Bogen 10 Stück

15 mm SL Rolle 500 Stück
25 mm SL Rolle 500 Stück
50 mm SL Rolle 500 Stück
100 mm SL Rolle 500 Stück

Qualitätsschlüssel
Folie: selbstklebende Folie
Alu: Aluminium, erhaben geprägt



ASR A1.3 W003
BGV A8 W03
DIN 4844-2 D-W003


Qualitätsschlüssel

Folie = selbstklebende Folie
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Seitenlänge:
200 mm
Größe SL:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Warnschilder, Warnschild, Sicherheits-kennzeichnung, Schilder, Hinweisschilder, Schild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,31*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,31*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 3,77*
€ 5,05*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 5,14*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 3,82*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
31.0163
ab € 53,48*
Ähnlich
Wolk
30.0345
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
30.0344
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
11.0163
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
11.0164
ab € 3,91*
Ähnlich
Wolk
11.0165
ab € 7,10*
Ähnlich
Wolk
21.0163
ab € 1,64*
Ähnlich
Wolk
21.0165
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.