Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbotsschild 200 mm Alu, Zutr. f. Unbef.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verbotsschild 200 mm Alu, Zutr. f. Unbef.
Verbotsschild 200 mm Alu, Zutr. f. Unbef.
Verbotsschild 200 mm Alu, Zutr. f. Unbef.
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4044589009425
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     110833
EAN/GTIN:
     4044589009425
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Unbefugten Zutritt verboten
Verbotszeichen – Zutritt für Unbefugte verboten

ASR A1.3 P006
BGV A8 P06
DIN 4844-2 D-P006


Qualitätsschlüssel: Alu = Aluminium, erhaben geprägt
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Material:
Alu
Größe Ø:
200 mm
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,35*
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 5,35*
7 Tage
105
5
€ 7,90*
ab € 4,85*
€ 6,32*
1
€ 8,95*
ab € 4,16*
€ 6,47*
Lager 7
60
1
€ 4,79*
ab € 4,98*
€ 7,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
39.4559
ab € 0,93*
Ähnlich
Wolk
39.4578
ab € 2,45*
Ähnlich
Wolk
39.4540
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
31.0832
ab € 53,51*
Ähnlich
Wolk
31.A6340
ab € 23,95*
Ähnlich
Wolk
11.0832
ab € 1,45*
Ähnlich
Wolk
11.0834
ab € 5,58*
Ähnlich
Wolk
11.0835
ab € 9,13*
Ähnlich
Wolk
30.0939
ab € 3,09*
Ähnlich
Wolk
21.0834
ab € 3,84*
Ähnlich
Wolk
21.0832
ab € 0,60*
Ähnlich
Wolk
21.0833
ab € 2,02*
Ähnlich
Wolk
21.0835
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.