Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Alu-Arbeitspodest beidseitig 2x2Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405500594
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     50059
EAN/GTIN:
     4031405500594
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
günzburger arbeitsplattform 2 stufe...
Stabile verschweißte Konstruktion aus Aluminium-Rundrohr Obere Trittfläche 410 x 300 mm für bequemes und sicheres Stehen Holmenden mit rutschfesten Kunststoffschuhen Versand erfolgt zerlegt; Aufbauanleitung liegt bei Aufbauanleitung liegt bei
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
2 x 2
Gewicht ca. kg:
6,90
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,50
Grundfläche B x T:
0,54 x 0,73
Obere Trittfläche B x T:
0,41 x 0,30
Podesthöhe ca. m:
0,49
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, günzburger arbeitsplattform, Arbeitspodeste - Tritte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,31*
€ 218,08*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,23*
€ 218,10*
32 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 179,01*
€ 218,96*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 219,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 227,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,10*
€ 259,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,31*
€ 257,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,41*
€ 237,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,23*
€ 210,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 132,94*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,27*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,00*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.