Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu
Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu
Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu
Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu
Tritt mit Brems-Lenkrollen 3 Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405390232
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     39023
EAN/GTIN:
     4031405390232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Lenkrolle
150 mm tiefe Stufen, lasiert Deckbrett mit Grifföffnung Holme aus Stahl Grau beschichtet (RAL 7023) Rutschfeste Leiterschuhe Jedoch komplett mit 1Satz (=4Stück) Brems-Lenkrollen zum Selbstanbau In dieser Ausführung kann der Tritt auf der Stelle gedreht, oder um Kurven gefahren werden Die Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
14,6 kg
untere Außenbreite:
0,50 m
Arbeitshöhe bis ca.:
2,60 m
Höhe des Deckbrettes:
0,73 m | 0,73
Schrittlänge ca.:
0,82 m
Stufenanzahl inkl. Deckbrett:
3
Gewicht ca. kg:
14,60
Arbeitshöhe bis ca. m:
2,60
Grundfläche B x T:
0,50 x 0,82
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,34*
€ 245,62*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,87*
€ 247,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,19*
€ 249,37*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,21*
€ 285,68*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,11*
€ 356,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,59*
€ 424,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,69*
€ 397,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,11*
€ 386,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,57*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.