Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Alu-Treppe mit Stufen 45° 10Stu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4031405002500
Hersteller:
     MUNK Günzburger Steigtechnik
Herst.-Nr.:
     300250
EAN/GTIN:
     4031405002500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Treppe
Industrietreppe
Selbstbau-Treppe
Treppen
Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm Treppe gemäß technischer Beschreibung und Normen laut allgemeiner Information am Kapitelanfang Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis Standardausführung ist Aluminium geriffelt Andere Beläge gegen Mehrpreis
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
10
Ausladung ca.:
2,22 m
senkrechte Höhe ca.:
2,08 m
Ausladung:
2,22
Stufenbreite/Stufentiefe:
600/240
Senkrechte Höhe:
2,08
Weitere Suchbegriffe: industrie-treppe neigungswinkel 45, industrie treppe, munk treppen, Treppen - Überstiege - Laufstege
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 862,40*
€ 961,93*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,01*
€ 961,95*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 861,63*
€ 962,87*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,92*
€ 966,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,13*
€ 1.062,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,95*
€ 1.144,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 959,80*
€ 1.142,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 921,97*
€ 1.097,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 894,92*
€ 1.064,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,01*
€ 1.024,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,46*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,82*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 205,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.