| |
|
| Artikel-Nr.: 7BLB-SA4026359009187 Herst.-Nr.: 11400 EAN/GTIN: 4026359009187 |
| |
|
| | |
| Fadenverstärktes Packband
• Verstärkte Reißkraft Fadenverstärkter PVC-Packfilm mit extrem guter Weiterreißfestigkeit. 3 Längs- und 1 Sinusfaden. Geeignet bei mittelschwerer Verpackung. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Bandbreite: | 50 mm | Bandlänge: | 66 m | Abmessung L x B: | 66 m x 50 mm | Banddicke: | 0,06 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc- klebeband transparent 50 mm x 66 m, pvc-band, pvc-band transparent, Gewebebänder, Klebebänder, QR4030235, Handabroller, Abroller, für, Packbänder, Klebeband-Abroller |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 4,11* | € 5,24* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 4,06* | € 5,67* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 4,31* | € 5,93* | | | | | 6 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,54* | € 5,95* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 4,66* | € 6,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07061* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|