Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
C+P Putzmittelspind 812000S10008 auf Sockel 2Abteile lgr/rrt
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314635874
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     812000S10008
EAN/GTIN:
     4025314635874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräte-Schrank
Geräteschrank
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Langlebige Konstruktion mit nutzungsgerechter Inneneinrichtung. Links der verkürzten Trennwand 4 Gefache (nicht höhenverstellbar), rechts Stange mit 6 Schiebehaken. Paarweise zueinanderschlagende Türen mit einem gemeinsamen Drehriegelverschluss. Mit verkürzter Mitteltrennwand. Schrankboden hinten mit Lüftungsöffnungen für optimale Luftzirkulation. Lieferung ohne Inhalt.
Weitere Informationen:
Maße:
610 x 1.800 x 500 mm (B x H x T)
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Abteilbreite:
300 mm | 300 MMT
Gewicht:
43.50 KG
Breite:
610 MMT
Höhe:
1800 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
500 MMT
Frontfarbe:
RAL 3003 Rubinrot
Anzahl Türen:
2.0 C62
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN links+rechts
Anschlag Front 02:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Schließung:
Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
Belüftung:
Ja
Belüftung Front:
Lüftungsschlitze
Trennwand:
mittig, verkürzt
Material Trennwand:
Stahl
Oberfläche Trennwand:
lackiert
Ablageboden:
fixiert
Material Ablageboden:
Stahl
Oberfläche Ablageboden:
lackiert
Garderobenstange:
fixiert
Material Garderobenstange:
Kunststoff
Form Garderobenstange:
oval
Beschriftung:
Etikettenrahmen
Material Beschriftung:
Stahl
Befestigung Beschriftung:
eingestanzt
Anzahl Garderobenhaken / Stange:
6 C62
Höhe Unterbau:
100 MMT
Anzahl Abteile:
2
Gaderobenhaken:
verschiebbar
Material Garderobenhaken:
Kunststoff
Unterbau:
Sockel
Material Unterbau:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 297,18*
€ 356,77*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 283,32*
€ 357,35*
€ 4,95*
ab € 309,09*
€ 370,24*
€ 4,95*
ab € 308,55*
€ 370,24*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,20*
€ 425,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,27*
€ 506,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,89*
€ 505,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,62*
€ 486,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,36*
€ 474,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,20*
€ 432,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 12,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,80*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,90*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-04|
ab € 12,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-061|
ab € 4,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4502-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,81*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.