Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Universalschrank mit Flügeltüren, innen 4 lackierte Böden, H1950xB935xT400mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025314224405
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130287-350|S10000
EAN/GTIN:
     4025314224405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
Stahl-Flügeltürenschrank, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Aufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110 Grad, zueinanderschlagend für gemeinsamen Verschluss, Muldengriff Ergo-Lock, Zylinderschloss, 2 Schlüssel, 3-Riegel-Verschluss, Maße: H 1950 x B 935 x T 400 mm, Korpus RAL 7035 Lichtgrau, Front RAL 7035 Lichtgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
58.23 KG
Breite:
935 MMT
Höhe:
1950 MMT
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Tiefe:
400 MMT
Griff:
Rundgriff
Frontfarbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Anzahl Türen:
2.0 C62
Anzahl Einlegeböden:
4.0 C62
Traglast Einlegeboden:
50.0 KG
Höhenverstellraster Boden:
30.0 MMT
Tür Öffnungswinkel:
110.0 DD
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
lackiert
Ausführung Front 01:
Flügeltüren
Material Türen:
Stahl
Oberfläche Türen:
lackiert
Anschlag Front 01:
DIN links+rechts
Anschlag Front 02:
zueinanderschlagend
Anschlagsart Front:
einschlagend
Aufhängung Front:
Drehbolzen
Beschlag Front:
innen
Material Einlegeböden:
Stahl
Oberfläche Einlegeböden:
lackiert
Boden höhenverstellbar:
Ja
Verschluss:
Zylinderschloss
Schließung:
3-Riegel
GS-Zertifikat:
Ja
Optionales Zubehör 01:
-
Anzahl Ordnerhöhen:
5
Weitere Suchbegriffe: Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, mehrzweckschrank lichtgrau, allzweckschrank, mehrzweckschrank c+p, Metallschrank, Metallschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Lagerschrank, Lagerschränke, Schrank Metall, Metall Schrank, Geräteschrank, Materialschrank, Stahlschrank abschließbar, Büroschrank, Schrank für Ordner, Archivschrank, Aufbewahrungsschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 234,24*
€ 287,58*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 237,06*
€ 290,34*
32 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 255,53*
€ 310,37*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 269,54*
€ 327,41*
32 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 271,28*
€ 327,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,09*
€ 335,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,52*
€ 312,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,24*
€ 278,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1220-80|
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.