Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod 600 15/3 10m Rolle anthrazit


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fugendichtband illmod 600 15/3 10m Rolle anthrazit
Fugendichtband illmod 600 15/3 10m Rolle anthrazit
Fugendichtband illmod 600 15/3 10m Rolle anthrazit
Fugendichtband illmod 600 15/3 10m Rolle anthrazit
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025109383218
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     450-3-8321 (300911)
EAN/GTIN:
     4025109383218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband

• Produktbeschreibung
Für schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau.
Vorkomprimierter Polyurethanschaumstoff mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz.
Anwendungsgebiete
Zum Abdichten von Fugen unter schwierigen Verarbeitungsbedingungen.
Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit, Schlagregen, Zugluft, Lärm und Kälte.
Technische Kenndaten
Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102 P-NDS04-229.
Farbe: anthrazit.

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
10,0 m
Artikel-Nr.:
450-3-8321
Meter/Rolle:
10,0
Fugentiefe/-breite:
15/3 mm
Dimension Dichtband:
15/3
Für Fugenbreiten von ... mm:
3
Für Fugenbreiten von ...:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Polyurethan-Rundschnüre, Sanitär-Silikon, Dichtbänder, Rundschnüre, Fugendichtbänder, Naturstein-Silikon, Füllstoffe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,90*
ab € 10,57*
€ 13,15*
Lager 7
68
20
Frei Haus
ab € 10,94*
€ 13,46*
1 Tag
80
20
Frei Haus
ab € 11,09*
€ 13,63*
1 Tag
80
40
Frei Haus
ab € 11,31*
€ 13,89*
2 Tage
1000
20
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 13,94*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Rollen
€ 13,46*
€ 16,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Rollen
Mindestbestellmenge: 20 Rollen ( entspricht € 269,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.