Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz
Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz
Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz
Fugendichtband illmod 600 10/2 12,5m Rolle anthraz
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025109383096
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     450-3-8309 (300902)
EAN/GTIN:
     4025109383096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband

• Produktbeschreibung
Für schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hoch- und Tiefbau.
Vorkomprimierter Polyurethanschaumstoff mit flammhemmend eingestelltem Kunstharz.
Anwendungsgebiete
Zum Abdichten von Fugen unter schwierigen Verarbeitungsbedingungen.
Dauerhafter Schutz gegen Feuchtigkeit, Schlagregen, Zugluft, Lärm und Kälte.
Technische Kenndaten
Baustoffklasse: B1 schwer entflammbar nach DIN 4102 P-NDS04-229.
Farbe: anthrazit.

Weitere Informationen:
Rollenlänge:
12,5 m
Artikel-Nr.:
450-3-8309
Meter/Rolle:
12,5
Fugentiefe/-breite:
10/2 mm
Dimension Dichtband:
10/2
Für Fugenbreiten von ... mm:
2
Für Fugenbreiten von ...:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Polyurethan-Rundschnüre, Sanitär-Silikon, Dichtbänder, Rundschnüre, Fugendichtbänder, Naturstein-Silikon, Füllstoffe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,34*
2 Tage
1000
30
Frei Haus
ab € 7,6277*
€ 9,3977*
2 Tage
30
30
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,69*
1 Tag
30
30
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,69*
Lager 7
nicht lagernd
30
€ 4,79*
ab € 8,83*
€ 10,60*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,60*
€ 12,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,83*
€ 10,51
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 318,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.