Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnradflaschenzug VS III, 2000-2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stirnradflaschenzug VS III, 2000-2kg
Stirnradflaschenzug VS III, 2000-2kg
Stirnradflaschenzug VS III, 2000-2kg
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4025092949941
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     VS III 2000-2
EAN/GTIN:
     4025092949941
Suchbegriffe:
Anschlagkette
Hebekette
Kettengehänge
Kran-Kette
Stirnradflaschenzug Modell VS III

• Tragfähigkeit 250–5000 kg

Stabile Verarbeitung
Extrem robustes Ganzstahlgehäuse.
Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad.
Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung.
Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen.
Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette.
Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion
Gekapselte und dauergeschmierte Lager und Lagerbuchsen im Getriebe.
Bremssystem ist geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion.
Asbestfreie Friktionsscheiben und oberflächengeschützte, hochfeste Rundstahlketten gemäß nationaler und internationaler Vorschriften.
Geschmiedete Trag- und Lasthaken zur sicheren Aufnahme
Gefertigt aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl mit robusten Sicherheitsbügeln.
Trag- und Lasthaken öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen und sind um 360° drehbar.
Hoher Sicherheitsstandard
Mit Überlast-geprüftem Stirnradflaschenzug, ab Werk mit Prüfzeugnis und Serien-Nummer.
Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung.
• Optionale Ausstattung
Kettenspeicher.
Rost- und säurebeständige Last- bzw. Handketten, Überlastsicherung.
Weitere Informationen:
Modell:
VS III 2,0/2
Tragfähigkeit:
2000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Hubkraft bei Nennlast:
29 daN
Kettenabmessungen dxt:
6x18 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
15 mm
Gewicht bei Normalhub 3 m:
17,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Krankette, Lastkette, Flaschenzug, Talje, Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, flaschenzug yale, flaschenzug, anschlagkette 2000kg, Kettenzüge, Yale®, Stirnradflaschenzüge, Hebezeuge
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 264,48*
€ 311,35*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 293,84*
€ 333,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 294,99*
€ 333,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 314,99*
€ 355,07*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 363,59*
€ 405,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,96*
€ 483,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,77*
€ 474,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,94*
€ 452,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,09*
€ 445,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.