Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 400kg mit Totalfestst. 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 400kg mit Totalfestst. 200mm
Lenkrolle 400kg mit Totalfestst. 200mm
Lenkrolle 400kg mit Totalfestst. 200mm
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4021885076023
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.202
EAN/GTIN:
     4021885076023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrolle, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Radkörper: Aluminium

Gehäuse: Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
Lauffläche: Guss-Polyurethan, 95 ± 3 Shore A
Radkörper: Aluminium
Lager: Kugellager
Weitere Informationen:
Ausladung:
57 mm
Tragkraft:
400 kg
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
235 mm
Rad-Ø:
200 mm
Plattenabmessung LxB:
138x110 mm
Plattenabmessung Loch-Ø:
11 mm
Schraublochentfernung:
105x80 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 38,14*
€ 49,46*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 38,09*
€ 49,49*
1 Tag
10
€ 7,90*
ab € 38,44*
€ 49,79*
8 Tage
12
€ 4,30*
ab € 39,73*
€ 52,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,43*
€ 54,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 20,07*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,53*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,20*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,93*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 42,61*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 75,35*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.100
ab € 19,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.