Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Paletten-Fahrgest. 22811 1200 kg Vollgummi-Elastic
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976228112
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22811
EAN/GTIN:
     4017976228112
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Mit Fangecken, Elastik-Vollgummi-Bereifung, blaugrau, Naben mit Kugellager. Geringer Rollwiderstand, elastischer Lauf, keine Fahrgeräusche.
Weitere Informationen:
Höhe:
282 mm
Tragkraft:
1200 kg
Eigengewicht:
35 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,18*
€ 254,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,87*
€ 254,63*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,83*
€ 255,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 256,05*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,86*
€ 270,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,84*
€ 322,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,24*
€ 315,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,44*
€ 305,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,86*
€ 287,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,78*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,65*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,64*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.