Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Paletten-Fahrgest. 22801 500 kg TPE-Bereifung
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976228013
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22801
EAN/GTIN:
     4017976228013
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Gitter-Behälter
Paletten-Fahrgestell

Robuste Bauweise
Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit/ohne Fangecken.
Für Flachpaletten und Gitterboxen 1200x800 mm.
Pulverbeschichtet RAL 5007 blau.
Mobil und sicher
2 Lenk- und 2 Bockrollen.
Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Passende Bereifung für jeden Boden
Mit Fangecken, Bereifung: TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Standard-Bereifung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf.
Weitere Informationen:
Höhe:
282 mm
Tragkraft:
750 kg
Eigengewicht:
34 kg
Rad-Ø:
200 mm
Ladefläche LxB:
1210x810 mm
Weitere Suchbegriffe: Gitter-Faltbehälter, Gitterbehälter, Gitterboxen, Gitterfaltbehälter, Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, Plattformwagen, fetra plattformwagen, plattformwagen, Palettenfahrgestelle, Transportwagen, Transportgeräte, Aufsatzrahmen, Eckenroller
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 153,17*
€ 174,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,96*
€ 174,60*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 153,09*
€ 174,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,71*
€ 177,19*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,44*
€ 186,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,60*
€ 218,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,79*
€ 204,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22921
ab € 106,88*
Zubehör
Fetra
22901
ab € 101,50*
Zubehör
Fetra
22911
ab € 104,35*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 137,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.