Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Paketroller 1735 Schaufel 450x595mm Luft
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976017358
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1735
EAN/GTIN:
     4017976017358
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Bügelklappwagen
Paket-Roller

• Tragkraft bis 250 kg
Stabile Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit handsympathischem und rutschsicherem Griffbügel.
Einfache Handhabung
Schaufel und Räder mit einem Handgriff auf- und zuklappbar. Griffholm zusammenschiebbar.
Sicherung des Transportgutes
Mit elastischem Spannband und Spannleiste.
Luftbereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,6 kg
Höhe:
1190 mm
Tragkraft:
250 kg
Gesamtbreite:
660 mm
Rad-Ø:
220 mm
Schaufelmaß BxT:
595x450 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 269,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 235,04*
€ 269,39*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 236,15*
€ 269,68*
4 Tage
16
Frei Haus
ab € 234,76*
€ 276,26*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,71*
€ 285,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,29*
€ 339,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,84*
€ 335,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,85*
€ 319,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,34*
€ 313,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,71*
€ 298,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.