Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu
Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu
Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu
Stahlrohrkarre B1125L 200kg,Schaufel 250x320,Lu
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976011257
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4017976011257
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stahlrohrkarre (Sack- und Stapelkarre) 200 kg • Stabile Schweißkonstruktion • Sicherheitsgriffe • Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlagerung • Zerlegte Anlieferung • Gebrauchsmuster 20 2004 010 071.1 • RAL 5007 brilliantblau, pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Höhe:
1150 mm
Tragkraft:
200 kg
Gesamtbreite:
750 mm
Eigengewicht:
11 kg
Schaufelmaß:
320 x 250 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischwagen, sackkarre fetra luftrad, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, Stapelkarren, Transportgeräte, Sackrodel, Treppenkarren, Stahlrohrkarren, Sackkarren, QR4030221
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 107,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,37*
€ 107,88*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,69*
€ 109,38*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 94,78*
€ 109,48*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 128,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,33*
€ 152,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,02*
€ 141,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1762
ab € 2,97*
Zubehör
Fetra
11045
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.