Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Classic Holzleim 550g (F)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Ponal Classic Holzleim 550g (F)
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4015000079464
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PN 10
EAN/GTIN:
     4015000079464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim
Ponal Classic

Produktbeschreibung
Verleimt alle Holzarten, Holzwerkstoffe und DKS-Platten.
Montageverleimung (Dübel, Nut und Feder, Schlitz und Zapfen).
Fugenverleimung (Massivholz, Anleimer).
Flächenverleimung (Schichtpressstoffplatten, Hartfaserplatten, Furnierkanten usw.).
Ideal auch für Bastelarbeiten
Trocknet transparent und ist kurzfristig wasserbeständig.
Technische Kenndaten
Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D2.
Endfestigkeit der Ponal-Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes.
Offene Zeit bei +20 °C Raumtemperatur: max. 15 Minuten.
Verarbeitungszeit: nicht unter +4 °C (Weißpunkt).
Verbrauch: ca. 150 g/m².
Pressdruck: mindestens 15 N/cm² .

Beschreibung auf dem Etikett zusätzlich in:
550-g-Flasche: französisch.
Beschreibung auf Etikett zusätzlich in französisch.
Weitere Informationen:
Ausführung:
550 g PN 10
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,99*
ab € 7,22*
€ 8,13*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,51*
€ 8,60*
1
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 10,63*
4 Tage
119
1
€ 4,95*
ab € 9,38*
€ 10,63*
Lager 7
221
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.